Beli Mata Bor Grafir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  5. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  6. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  9. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  10. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  14. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  16. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Commercially available electric grinders, electric drills, drilling machines, etc. Deburring, rust removal, polishing before painting, internal curved surface polishing, metal surface polishing. Tool used: Micro grinder. (air/electric)Features:For general metals. There is a slight gap between the polishing cloths, so there is less clogging and it can be used until the end. You can polish all types of surfaces, including internal surfaces, curved surfaces, and flat surfaces, and by adjusting the rotation speed, you can freely polish anything from soft to hard surfaces. Can only be used on the side. Since it comes with a shaft, you can use it freely, and the direction of the hairline is also constant. It adapts well to the shape of the workpiece. It has a self-generating effect that allows polishing with a new abrasive grain surface at all times. It has a large heat dissipation effect and does not alter the quality of the workpiece.
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft DiameterxShaft Length (mm): 6x40
    • Material (Shaft): Steel
    • Usage Tool: Straight grinder (air and electric)
  17. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 6x40
  18. KRISBOW Alat Ukir
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Alat Ukir
    Deskripsi:
    Engraver 15W E15
Daftar Harga Mata Bor Grafir Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Rp1.999.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)Rp1.299.900
KRISBOW Mesin Bor ListrikRp479.900
RYU Mesin BorRp319.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
Mollar Gerinda Bor MiniRp299.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)